text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
0B870419
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
Ripca krimpkous 39,0-13,0mm zwart 3:1 met lijmlaag 2m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0B870419
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
2
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
39
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
2
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
39
Binnendiameter na inkrimping (mm)
13
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B870419
EAN
8712734001414
UBB
500640730056
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSSA39B-2