text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
7V643566
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca Stekker Male 3 2911T 6,3 x 0,8mm 100 Stuks
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
7V643566
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Overig
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V643566
EAN
8712734061715
UBB
500644301896
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3.2911T-100