text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Red Rooster Schroevendraaier met slipkoppeling


Deze schroevendraaier van Red Rooster is voorzien van een slipkoppeling. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in lichte industrie. Kunststof behuizing in ergonomische vormgeving. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Koppel instelbaar, door veren • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

Artikelnummer 5K552955
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 98
Gereedschapopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 98
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 1800
Vibratie (m/s²) 0.2
Maat bitopname 1/4
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. aandraaimoment (Nm) 1
Max. geluidsdrukniveau 87
Max. draadmaat (metrisch) 5
Benodigde luchthoeveelheid 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1300
HS- en goederencode
Type Pistool

Omschrijving

Deze schroevendraaier van Red Rooster is voorzien van een slipkoppeling. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in lichte industrie. Kunststof behuizing in ergonomische vormgeving. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Koppel instelbaar, door veren • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

Artikelnummers

Artikelnummer 5K552955
EAN 8717981296323
UBB 500636725425
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer RR-02SP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.