text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Red Rooster Schroevendraaier met slipkoppeling


Deze schroevendraaier van Red Rooster is voorzien van een slipkoppeling. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in lichte industrie. Recht model in composiet behuizing. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Koppel instelbaar • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt (Ophanghaak en stelsleutels meegeleverd in de verpakking)

Artikelnummer 2E975224
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.4
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Gereedschapopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Machinegewicht (kg) 1.4
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 800
Vibratie (m/s²) 0.5
Maat bitopname 1/4
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 16
Max. aandraaimoment (Nm) 5
Aandraaimoment instelbaar Ja
Max. geluidsdrukniveau 84
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1400
HS- en goederencode
Type Recht

Omschrijving

Deze schroevendraaier van Red Rooster is voorzien van een slipkoppeling. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in lichte industrie. Recht model in composiet behuizing. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Koppel instelbaar • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt (Ophanghaak en stelsleutels meegeleverd in de verpakking)

Artikelnummers

Artikelnummer 2E975224
EAN 8717981296309
UBB 500636725268
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer RR-06SC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.