text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Kitspuitpistool


Artikelnummer RRP-203RED
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.1
Max. bedrijfsdruk (bar) 2
Merken Red Rooster
Size 50 x 215
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 1.1
Max. bedrijfsdruk (bar) 2
Merken Red Rooster
Size 50 x 215
Gewicht per stuk (g) 1212.75
HS- en goederencode

Omschrijving

kitspuit

Artikelnummers

Artikelnummer RRP-203RED
EAN 8717981127283
UBB 500619080962
UNSPSC 27112900
Fabrikant artikelnummer RRP-203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.