text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Kettingzaag


Deze kettingzaag van Red Rooster is geschikt voor zwaar industrieel gebruik. De kettingzaag is uitgerust met een veiligheidskettingrem - om letsel voor de gebruiker te voorkomen. Kenmerken: • Voorzien van in rubber gevatte handgreep • Ook in natte omgeving te gebruiken • Veiligheids-starter • 14" zaagblad

Artikelnummer RRI-8560RE
Diameter
Hoogte 20
Lengte (m) 650
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 113.4
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 19 mm
Hoogte 20
Lengte (m) 650
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 113.4
Gereedschapopname 3/4 inch
Zwaardlengte (mm) 355
Nuttige zaaglengte (mm) 340
Vibratie (m/s²) < 2.5
Gewicht zonder accupack (kg) 7.6
Luchtingang apparaatzijdig BSP 3/4
Max. geluidsdrukniveau 98.4
Sound uncertainty (dB(A)) 4
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 1.5
Gewicht per stuk (g) 7600
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze kettingzaag van Red Rooster is geschikt voor zwaar industrieel gebruik. De kettingzaag is uitgerust met een veiligheidskettingrem - om letsel voor de gebruiker te voorkomen. Kenmerken: • Voorzien van in rubber gevatte handgreep • Ook in natte omgeving te gebruiken • Veiligheids-starter • 14" zaagblad

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-8560RE
EAN 8717981199716
UBB 500619079089
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer RRI-8560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.