text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Composiet Slagmoersleutel 3/8


Deze composiet slagmoersleutel van Red Rooster heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RR-16N 3/8 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 3 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

Artikelnummer 8E893158
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Gereedschapopname 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 11
Vibratie (m/s²) 3.9
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. aandraaimoment (Nm) 340
Max. geluidsdrukniveau 91
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 8.7
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1412
HS- en goederencode
Type R

Omschrijving

Deze composiet slagmoersleutel van Red Rooster heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RR-16N 3/8 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 3 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

Artikelnummers

Artikelnummer 8E893158
EAN 8717981332489
UBB 500636724840
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RR-16N 3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.