text.skipToContent text.skipToNavigation

Steinel heteluchtpistool HL 1920 E 2000 W 80-600 graden Celsius 150 / 150-300 / 300-500 l/min


Artikelnummer 8R097611
Breedte 85
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte (mm) 253
Temperatuur (°C) 80 - 600
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 85
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte (mm) 253
Temperatuur (°C) 80 - 600
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 0.84
Luchthoeveelheid (l/min) 500
Luchtstroomregulering Standen
Voedingsspanning (V) 220 - 230
Met temperatuurindicatie Ja
Merken Steinel
HS- en goederencode
Type HL 1920 E

Artikelnummers

Artikelnummer 8R097611
EAN 4007841352103
UBB 500583596753
UNSPSC 40101601
Fabrikant artikelnummer 352103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.