text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Most bought products
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortimentsdozen
R9037.106.757
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Raaco 250-01 Divider for Type G Drawer Polypropylene Clear 75 x 2 x 46mm 36-Piece
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
R9037.106.757
Breedte
75
Hoogte
46
Diepte
3.2
Type toebehoren/onderdelen
Verdeler kunststof
Lengte (mm)
46
Materiaal
Kunststof
Transparant
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
75
Hoogte
46
Diepte
3.2
Type toebehoren/onderdelen
Verdeler kunststof
Lengte (mm)
46
Materiaal
Kunststof
Transparant
Ja
Merken
Raaco
Gewicht per stuk (g)
210
HS- en goederencode
Bekijk
Model
250-01
Type
Divider
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R9037.106.757
EAN
5733439106757
UBB
270188001621
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
106757