text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
2J403257
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm
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
2J403257
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
C3678.0
Type
40° Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J403257
EAN
7320760355404
UBB
500572395480
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C3678.0