text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lange Bolkop Zeskantsleutel 6mm Siliciumstaal Fosfaat 135mm


Artikelnummer 8I028247
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Schachtlengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 141
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Schachtlengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 135
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merken Facom
HS- en goederencode
Model 83SH

Artikelnummers

Artikelnummer 8I028247
EAN 3148511238219
UBB 500638919851
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.