text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 152
Totale lengte (mm) 260
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 152
Totale lengte (mm) 260
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 152
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.040.140
EAN 7610733066872
UBB 500505424928
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 40-140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.