text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 77
Totale lengte (mm) 350
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 250
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 77
Totale lengte (mm) 350
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 250
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 77
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.020.250
EAN 7610733066810
UBB 500505423938
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 20-250

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.