text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 6
Totale lengte (mm) 127
Grootte (TX) 7
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 6
Totale lengte (mm) 127
Grootte (TX) 7
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.007.050
EAN 7610733054251
UBB 500505421874
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 7-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.