text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 3
Gewicht 157
Totale lengte (mm) 270
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 3
Gewicht 157
Totale lengte (mm) 270
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 13
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 157
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0505.003.150
EAN 7610733079087
UBB 241124989286
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.S 3-150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.