text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 0
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 0
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode
Type Green Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0504.101.060
EAN 7610733254064
UBB 500627755449
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.0-60 LG

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.