text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 67
Klinglengte (mm) 120
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 220
Uitvoering Recht
Gewicht 67
Klinglengte (mm) 120
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 67
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0119.000.003
EAN 7610733028870
UBB 417124360336
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6100.3-120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.