text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 82
Totale lengte (mm) 230
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 82
Totale lengte (mm) 230
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.030
EAN 7610733007783
UBB 417125401071
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.30-130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.