text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 95
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Klinglengte (mm) 40
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 95
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0070.203.020
EAN 7610733251353
UBB 500625427538
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8195.3-40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.