text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring type M NF E25-513 Roestvaststaal (RVS) A4 100 HV M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Type nr. M
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 0.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.3
d2 10
s 0.8

Normeringen

NF E25-513

Artikelnummers

Artikelnummer 55417.040.001
EAN 8715492344632
UBB 950356365391
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.