text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf 125x6x22,23 A30Q BASIC staal/inox


Deze schijven zijn ook in de dikte van 4 mm verkrijgbaar. Met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen komt dit product van pas.Anwendungen:Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen Vorteile:Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen Universeel toepasbaar Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenWir empfehlen:Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen Dikte van 6 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummer T6231.125.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 176
HS- en goederencode
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijven zijn ook in de dikte van 4 mm verkrijgbaar. Met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen komt dit product van pas.Anwendungen:Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen Vorteile:Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen Universeel toepasbaar Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenWir empfehlen:Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen Dikte van 6 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummers

Artikelnummer T6231.125.622
EAN 9003172228600
UBB 500504622464
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 222860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.