text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm


Artikelnummer 9L924011
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 27.1
HS- en goederencode
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9L924011
EAN 7320760641125
UBB 500572717808
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.