text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ewo Steeknippel messing stekker DN 7,2 binnenschroefdraad G 3/8 inch


Artikelnummer 0G049770
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Messing
Gereedschapopname 3/8 inch
Max. bedrijfsdruk (psi) 232.06
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Messing
Gereedschapopname 3/8 inch
Max. bedrijfsdruk (psi) 232.06
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Met ventiel Nee
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merken Ewo
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0G049770
EAN 4030875000467
UBB 500573666715
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 308-056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.