text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 230x1,9x22,23 A46 PREMIUM staal/inox


Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummer 2T196041
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 167
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 2T196041
EAN 9003172423111
UBB 500683335532
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332798
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.