text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Set A SB, 8-delig


Metrische steeksleutelinzetstukken voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81595.000.001
Aantal dopsleutels 8
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal bits totaal 8
Aantal bits binnenzeskant 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal dopsleutels 8
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal bits totaal 8
Aantal bits binnenzeskant 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 323
HS- en goederencode
Type Zyklop Bit Socket Set

Omschrijving

Metrische steeksleutelinzetstukken voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073495001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.