text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
HERBO BVBA
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
Universele houtschroeven
30015
30015.035.016
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
MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X16MM (12)
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
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
3.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
4
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
S
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30015.035.016
EAN
8715494285230
UBB
500512205369
UNSPSC
31161508