text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Bit T-TAP 25 x 25


Artikelnummer X8111.025.025
Aandraaivoorziening Torx TTAP
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Maxxfast
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx TTAP
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer X8111.025.025
EAN 8715494308472
UBB 500574835004
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 125TAP25/SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.