text.skipToContent text.skipToNavigation

Grote platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,8X16MM dk=16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 16 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 3.9
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik (min. - max.) 10.00 - 12.00
k (max.) 2
L (mm) 16
ø dk (max.) 16
p ≥27

Artikelnummers

Artikelnummer 34113.481.616
EAN 8715493080119
UBB 950369323098
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.