text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit inwendig rondslijpsteen 40x40x13 recht A80 V staal/HSS


Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.Vorteile:Gemakkelijk te profilerenBreed gammaHoge vormvastheid

Artikelnummer 4Z477809
Diameter 40
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 40
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 94
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.Vorteile:Gemakkelijk te profilerenBreed gammaHoge vormvastheid

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z477809
EAN 9003176646752
UBB 500683167315
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664675
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.