text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasmoer met gladde flens Staal Blank M6X22


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.3
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.3
HS- en goederencode

Afmetingen

a 22
b 14
d-D M6
d1(min.) 7.65
h (min.) 8.5
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 14230.060.002
EAN 8715492961983
UBB 500697803079
UNSPSC 31161731

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.