text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt #10-24X7/8

Specificaties

Diameter NO.10
Lengte 7/8 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A 0.361
H 0.101
J 0.125
Gangen per Inch 24

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07151.019.0087
EAN 8715492889072
UBB 500621003390
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.