text.skipToContent text.skipToNavigation

Hulsmoer Roestvaststaal (RVS) A1 M4X7X12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
d2 5
dk 7
k 1.5
L (mm) 12
L1 7
n 1.2
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 51212.040.012
EAN 8717077010796
UBB 500634487291
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.