text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
2C744252
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Kukko Trekker 110-10 spandiepte 100 mm spanwijdte 120 mm
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
2C744252
Max. trekkracht (N)
19.62
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
120-120
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. trekkracht (N)
19.62
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
120-120
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Merken
Kukko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C744252
EAN
4021176923784
UBB
500581346235
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
110-10