text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6C796380
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Gedore 1.06/1 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 90mm bekbreedte 100mm bekdiepte
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
6C796380
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
140
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
140
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Breedte van haakvoet (mm)
22
Diepte van haakvoet (mm)
12
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
0
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
90
Met snelverstelling
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
1.06/1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C796380
EAN
4036976104165
UBB
500642635642
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8000230