text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

De praktijk

De praktische gevolgen van het toepassen van deze rekenmethodes en het monteren van het bijbehorende anker geven het belang van een juiste keuze aan.
 
 
In ons voorbeeld moet een balustrade dicht bij een rand aan een betonnen vloer bevestigd worden. Een anker met optie 6 zou kunnen volstaan, maar daarbij moet worden opgemerkt dat in de daarbij toegepaste berekeningsmethode C aan een aantal zaken voorbij wordt gegaan. Bij het testen van een dergelijk anker is namelijk slechts rekening gehouden met enkele toepassingsparameters en bezwijkcriteria. Voor een betrouwbare verankering dienen grote veiligheidsparameters te worden toegepast. In de praktijk betekent dit dat er grote rand- en asafstanden in acht moeten worden genomen. Wanneer voor een anker met optie 1 gekozen zou worden, dan wordt rekening gehouden met alle vormen van bezwijken en alle belastingrichtingen. In vergelijking met het optie 6 anker resulteert dit in kleinere rand­ en asafstanden. Deze beoordeelde en goed­ gekeurde parameters geven de mogelijkheid optimaal te construeren.
 
Een anker met optie 1 is vaak duurder dan een anker met optie 6. De kosten van een anker kunnen echter misleidend zijn. De totale kosten van de bevestiging zijn vaak veel hoger bij toepassing van het ogenschijnlijk goedkopere anker met optie 6. Vaak houdt de keuze voor dit anker namelijk in dat meerdere ankers moeten worden toegepast en dat de verankeringsplaat groter en dikker moet zijn. Naast de hogere kosten voor geschikte verankeringsplaten vraagt de montage daardoor meer tijd en dat leidt tot hogere arbeidskosten. Wanneer u een anker voor een toepassing selecteert, is het dan ook zeer belangrijk dat uw keuze gebaseerd is op alle aspecten van de bevestiging. Hierboven is zeer globaal zonder enige technische gegevens een schets gemaakt van een situatie waarin twee opties met elkaar worden vergeleken en waarbij een dergelijke simpele afweging te verantwoorden is. De werkelijkheid is echter veel complexer en vergt een goede kennis van de genoemde berekeningsmethoden en alle achterliggende informatie die in de richtlijnen worden beschreven. Het maken van de noodzakelijke berekeningen is geen eenvoudige klus, maar met behulp van handboeken met voorcalculaties of daarvoor ontwikkelde software kunt u tot een verantwoorde en snelle keuze komen.
 
Wilt u meer weten over de juiste keuze van een verankering in een specifieke toepassing? Onze bevestigingsspecialisten kunnen u alles vertellen over verankeringen en andere onderwerpen op het gebied van bevestigingstechniek.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.