text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Begrijp kabelwartels en de veiligheid die ze bieden

In de wereld van machinebouw speelt elk onderdeel een rol bij het veilig, efficiënt en betrouwbaar houden van systemen. Van motoren en besturingsunits tot connectoren en bevestigingsmiddelen — elk element telt. 

Een belangrijk onderdeel in elektrische systemen is de kabelwartel. Vaak over het hoofd gezien, zorgt dit eenvoudige onderdeel ervoor dat elektrische systemen beschermd, afgesloten en duurzaam blijven. 

Wat is een kabelwartel?

Een kabelwartel is een mechanisch insteekonderdeel dat wordt gebruikt om het uiteinde van een elektrische kabel aan een apparaat te bevestigen - zoals een aansluitdoos, behuizing of besturingskast.


De functie van een kabelwartel omvat:

  • Een dichte afdichting om te voorkomen dat stof en vocht binnendringen
  • Trekontlasting om kabels te beschermen tegen spanning en beweging
  • Elektrische isolatie en aardverbinding waar nodig
  • Een barrière tegen trillingen, chemicaliën en temperatuurextremen

Kortom: een kabelwartel behoudt de integriteit van de behuizing en houdt de elektrische verbinding veilig en stevig.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Hoofdtypen kabelwartels

De keuze van de juiste kabelwartels hangt af van de omgeving, het kabeltype en de veiligheidsvereisten. Er zijn vier hoofdtypen:

Plastic kabelwartels
(Polyamide PA6)

Geschikt voor algemene toepassingen en binneninstallaties

  • Lichtgewicht en eenvoudig te monteren,
  • Enige corrosiebestendigheid,
  • Kostenefficiënt bij grootschalige projecten,
  • ypische bescherming IP68 (5 bar),
  • Temperatuurbereik: −20 °C tot +100 °C

Veelvoorkomende toepassingen: besturingspanelen, verlichtingssystemen en automatiseringsbehuizingen

Messing kabelwartels
(nikkel-gecoat)

Ontworpen voor buiten of mechanische omgevingen waar duurzaamheid belangrijk is.

  • Uitstekende temperatuuren impactweerstand,
  • Trillingsbestendig met geïntegreerde trekontlasting,
  • EMC-varianten beschikbaar voor afscherming tegen interferentie,
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C

Toepassingen: machines, transportsystemen en stroomdistributie.

 

RVS kabelwartels

Voor maritieme, chemische of sterk corrosieve omgevingen.

  • Uiterst corrosiebestendig,
  • Hoge mechanische en thermische sterkte,
  • Typische IP68-bescherming tegen vuil en hoge druk vloeistoffen.

Toepassingen: voedsel-, farmacie-, petrochemische en offshore-installaties.

Ex-kabelwartels
(explosieveilig)

Speciaal ontwikkeld voor omgevingen met explosiegevaar.

  • Gecertificeerd voor ATEX- en IECEx-zones,
  • Voorkomt voortplanting van vlammen door kabelinvoeren,
  • Robuuste afdichting tegen hete gassen of vonken.

Toepassingen: chemische fabrieken of raffinaderijen.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Begrip van draadvormen 

Kabelwartels zijn meestal verkrijgbaar in twee draadnormen: 

Pg (Panzergewinde)

e traditionele Duitse standaard, met variabele spoed en een top-hoek van 80 °. Vaak gebruikt in oudere systemen of vervangingsprojecten.

Metric (M)

de wereldwijde standaard (EN 60423) met een consistente spoed van 1,5 mm en een top-hoek van 60 °. Voor de meeste moderne machinebouwprojecten en nieuwe installaties is metric de voorkeur. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Accessoires voor kabelwartels die verschil maken

Betrouwbare installatie vereist meer dan alleen de wartel zelf. Aanvullende accessoires verbeteren de prestaties en levensduur 

  • Locknuts: om de wartel stevig aan de plaat te bevestigen. 
  • Reducers: om niet-passende draadmaten aan te passen.
  • Schroefpluggen: om ongebruikte openingen veilig af te sluiten.
  • O-rings: voor extra afdichting.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Hoe installeer je een kabelwartel?

De installatie is eenvoudig, maar precisie is cruciaal:

1

Stap 1 – Voorbereiding van de opening

Controleer dat het type en de maat van de warteldraad overeenkomen met het gat in de behuizing.

2

Stap 2 – Inbrengen

Steek het schroefdraadgedeelte van de wartel door de opening en maak vast met een locknut.

3

Stap 3 – De kabel invoeren

Voer de kabel door de wartel en zorg voor de juiste diepte en uitlijning.

4

Stap 4 – Aandraaien

Controleer de afdichting — zorg dat er geen kieren of beweging zijn en bevestig dat de IP-waarde van de behuizing behouden blijft.

5

Step 5 – Inspection

Inspect the seal - confirm no gaps or movement, and verify the enclosure's IP rating is maintained.

Kabelwartels bij Fabory

Als vertrouwde partner voor de machinebouw en industriële engineering levert Fabory een reeks kabelwartels en accessoires van Jacob-kunststof (polyamide PA6) en vernikkeld messing – een combinatie van Duitse precisie met Fabory's technische expertise en betrouwbare service.

  • ✔  Deskundige ondersteuning,
  • ✔   snelle, betrouwbare levering, 
  • ✔  Een breed scala aan producten, maten en materialen, 
  • ✔  Gecertificeerde kwaliteit

Discover the Jacob range or contact our experts for technical advice and quotations.

contact opnemen met een deskundige      Ontdek Jacob bij Fabory

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.