text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Combinatietangen kracht
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatietangen kracht
K1002.600.180
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Kracht-combinatietang lengte 180 mm verchroomd meercomponenten mantels VDE KNIPE
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
K1002.600.180
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
180
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik doorsnede (mm²)
16 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
180
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik doorsnede (mm²)
16 - 16
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
Gesmeed
Ja
VDE getest
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
240
HS- en goederencode
Bekijk
Type
VDE Power Combination Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1002.600.180
EAN
4003773010012
UBB
419102023027
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
02 06 180