text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhulstang totale lengte 180 mm 0,25-16,0 (AWG 23-5) mm² gepolijst meercom


Krimptang voor adereindhulzen licht en slank ontwerp. Eenvoudig krimpen door geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde matrijzen voor betrouwbare verbindingen tussen huls en geleider. 9 bijzonder diepe matrijzen met conische zijvlakken. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 16,0 mm²- Aantal krimpprofielen: 9- AWG: 24 - 6- VDE getest: ja

Artikelnummer K1177.178.180
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 180
Doorsnede (mm²) 0.25 - 16
AWG-bereik 23 - 5
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 180
Doorsnede (mm²) 0.25 - 16
AWG-bereik 23 - 5
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 271
HS- en goederencode
Type VDE Crimping Pliers

Omschrijving

Krimptang voor adereindhulzen licht en slank ontwerp. Eenvoudig krimpen door geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde matrijzen voor betrouwbare verbindingen tussen huls en geleider. 9 bijzonder diepe matrijzen met conische zijvlakken. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 16,0 mm²- Aantal krimpprofielen: 9- AWG: 24 - 6- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 78 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.