text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
0N981122
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor 28 x 400 x 520 mm
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
0N981122
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
520
Diameter boor (mm)
28
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N981122
EAN
4059952533223
UBB
500718665572
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608900248