text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineonderdelen
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer
58591
58591.000.005
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
KIPP Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pin 5MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: RVS Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: RVS Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Afmetingen
D
5
D1
12
D2
6
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
8
L4
17
L
42
P
1.5
SW1
14
SW2
19
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58591.000.005
EAN
4059245013883
UBB
500689873098
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0341.02105