text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB borgmoer EX brass M32X1,5


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Sleutelwijdte (mm) 36
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M32X1.5
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Sleutelwijdte (mm) 36
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Ja
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -60°C tot + 200°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 10.87
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 46051.320.150
EAN 4024092266591
UBB 500732010193
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 50.232 YPOT

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.