text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Parallelbankschroef bekbreedte 120 mm spanwijdte 150 mm met buizenklembekken PRO


Met buizenklembek, uiterst geschikt voor installateurs. Buizenklembekken ingelast. Gesmeed (C45-staal). Absoluut parallel spannen door achteraf instelbare centrische geleiding. Bekken en aambeeld inductief gehard (HRC 52-58). Extra groot aambeeld voor richten en stuiken. Spanbekken extra hoog gevormd, waardoor grote spandieptes mogelijk zijn. Met meetschaal voor snelle voorinstelling van de spanwijdte. Bankschroef opent naar voren

Artikelnummer 9V500478
Materiaal Staal
Bekbreedte (mm) 120
Max. klembreedte (mm) 150
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 10240
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Bekbreedte (mm) 120
Max. klembreedte (mm) 150
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 10240
HS- en goederencode

Omschrijving

Met buizenklembek, uiterst geschikt voor installateurs. Buizenklembekken ingelast. Gesmeed (C45-staal). Absoluut parallel spannen door achteraf instelbare centrische geleiding. Bekken en aambeeld inductief gehard (HRC 52-58). Extra groot aambeeld voor richten en stuiken. Spanbekken extra hoog gevormd, waardoor grote spandieptes mogelijk zijn. Met meetschaal voor snelle voorinstelling van de spanwijdte. Bankschroef opent naar voren

Artikelnummers

Artikelnummer 9V500478
EAN 4015448973447
UBB 500751414110
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 2000830270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.