text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Kerfnagels & -pennen
39740
39740.040.020
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
Insteekkerfpen DIN 1474 Automatenstaal 4X20MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
20
r ≈
4
Tolerantie
h11
V
10.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2605
ISO
≈8741
DIN
1474
Artikelnummers
Artikelnummer
39740.040.020
EAN
8715492826848
UBB
950359142748
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie