text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof, Sonic-Fix Messing CU2/CU3 M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.317
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.317
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Gatgrootte 4
Min. wall thickness 1.6
N 3.9
L 5.7
W 4.6

Artikelnummers

Artikelnummer 64060.030.001
EAN 8712423024830
UBB 500656774089
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.