text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
5W453208
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 18.00mm
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
5W453208
Totale lengte (mm)
188
Schachtdiameter (mm)
18
Diameter (mm)
18 - 18
Werkende lengte (mm)
93
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
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
188
Schachtdiameter (mm)
18
Diameter (mm)
18 - 18
Werkende lengte (mm)
93
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W453208
EAN
7320760048597
UBB
500630147378
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B10018.0