text.skipToContent text.skipToNavigation

Hulsmoer Messing Vernikkeld M8X15X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.1
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
d2 10
dk 15
k 3
L (mm) 20
L1 9
n 2
P 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 47796.080.020
EAN 8715492846624
UBB 950355552759
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.