text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Centerpunten, achtkant schacht, gelakte koperen afwerking


Achtkant schacht.Veilige slagkop.Hoogpresterende staallegering.Gelakte, koperkleurige afwerking..Voldoet aan DIN 7250-standaard

Artikelnummer L8420.120.005
Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (m) 120
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Diameter punt (mm) 5
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (m) 120
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Diameter punt (mm) 5
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Type Centre Punch

Omschrijving

Achtkant schacht.Veilige slagkop.Hoogpresterende staallegering.Gelakte, koperkleurige afwerking..Voldoet aan DIN 7250-standaard

Artikelnummers

Artikelnummer L8420.120.005
EAN 7314151834272
UBB 203116111212
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer 3735-5-120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.