text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Transportstapelbak L400xB300xH120mm blauw PP zijwanden gesloten


Artikelnummer 8H059388
Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 30
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 110
Buitenbreedte (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 30
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 110
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 120
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merken La-ka-pe
Gewicht per stuk (g) 620
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8H059388
EAN 4031022018762
UBB 500583450704
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/120-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.