text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 13 mm lengte 180 mm steil


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 88
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 180
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Gewicht 88
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 30
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25.7
Kophoogte steek (mm) 4.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 73
HS- en goederencode
Model 7 R 13
Type Combination Ratchet Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297116

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.