text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore steeksleutel 16 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 16
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Kopbreedte klein (mm) 33
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 16
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Kopbreedte klein (mm) 33
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.160.001
EAN 4010886657478
UBB 240120077468
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6574760

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.